曜日別特売

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) (KF92500)

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) (KF92500) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) (KF92500) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) (KF92500) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) (KF92500) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) (KF92500) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) (KF92500) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) (KF92500) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) (KF92500) - サンエス

首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア。▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大。▲脇ファンで初フルハーネスに対応。

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9410PH ななめハイパワーファン24V5セル(2024)機能【1】機能脇ファン初フルハーネス対応【2】UVカット【3】遮熱素材タフタ(チタン加工)ポリエステル100%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14782839KF92500-KS0541ベージュS1104523
27,600
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14782848KF92500-KS0541ベージュM1144724
27,600
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14782857KF92500-KS0541ベージュL1184925
27,600
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14782866KF92500-KS0541ベージュLL1225126
27,600
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14782875KF92500-KS0541ベージュ3L1305327
27,600
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14782891KF92500-KS0541ベージュ4L1385528
27,600
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14782900KF92500-KS0541ベージュ5L1465728
27,600
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14782909KF92500-KS0543ネイビーS1104523
27,600
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14782918KF92500-KS0543ネイビーM1144724
27,600
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14782927KF92500-KS0543ネイビーL1184925
27,600
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14782945KF92500-KS0543ネイビー3L1305327
27,600
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14782961KF92500-KS0543ネイビー4L1385528
27,600
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14782970KF92500-KS0543ネイビー5L1465728
27,600
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14782979KF92500-KS05414ロイヤルブルーS1104523
27,600
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14782988KF92500-KS05414ロイヤルブルーM1144724
27,600
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14782997KF92500-KS05414ロイヤルブルーL1184925
27,600
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14783006KF92500-KS05414ロイヤルブルーLL1225126
27,600
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14783015KF92500-KS05414ロイヤルブルー3L1305327
27,600
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14783031KF92500-KS05414ロイヤルブルー4L1385528
27,600
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14783040KF92500-KS05414ロイヤルブルー5L1465728
27,600
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14783049KF92500-KS0546シルバーS1104523
27,600
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14783058KF92500-KS0546シルバーM1144724
27,600
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14783067KF92500-KS0546シルバーL1184925
27,600
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14783076KF92500-KS0546シルバーLL1225126
27,600
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14783085KF92500-KS0546シルバー3L1305327
27,600
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14783101KF92500-KS0546シルバー4L1385528
27,600
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14783110KF92500-KS0546シルバー5L1465728
27,600
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14783119KF92500-KS0547グリーンS1104523
27,600
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14783128KF92500-KS0547グリーンM1144724
27,600
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14783137KF92500-KS0547グリーンL1184925
27,600
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14783146KF92500-KS0547グリーンLL1225126
27,600
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14783155KF92500-KS0547グリーン3L1305327
27,600
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14783171KF92500-KS0547グリーン4L1385528
27,600
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14783180KF92500-KS0547グリーン5L1465728
27,600
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14782936KF92500-KS0543ネイビーLL1225126
27,600
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14782936KF92500-KS05414764971KF92500-KS052KF92500-KS054 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) (KF92500) サンエス 14764971空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) (KF92500)サンエス1セット
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする