曜日別特売

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92510)

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92510) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92510) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92510) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92510) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92510) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92510) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92510) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92510) - サンエス

ファンの取り外しが簡単な最新仕様ウェア!▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲背中に装着したファンにより、首と脇下から抜ける風量が激増。▲ファン取り付け部分パーツ取り外し可能でファンの取り外しがより簡単に。(特許出願中)

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9410PH ななめハイパワーファン24V5セル(2024)機能【1】機能ファン取り付け部パーツ取り外し可【2】UVカット【3】遮熱素材タフタ(チタン加工)ポリエステル100%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14783889KF92510-KS0543ネイビーS1104523
26,900
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14783898KF92510-KS0543ネイビーM1144724
26,900
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14783907KF92510-KS0543ネイビーL1184925
26,900
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14783916KF92510-KS0543ネイビーLL1225126
26,900
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14783925KF92510-KS0543ネイビー3L1305327
26,900
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14783941KF92510-KS0543ネイビー4L1385528
26,900
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14783950KF92510-KS0543ネイビー5L1465728
26,900
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14783959KF92510-KS0546シルバーS1104523
26,900
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14783968KF92510-KS0546シルバーM1144724
26,900
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14783977KF92510-KS0546シルバーL1184925
26,900
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14783986KF92510-KS0546シルバーLL1225126
26,900
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14783995KF92510-KS0546シルバー3L1305327
26,900
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14784011KF92510-KS0546シルバー4L1385528
26,900
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14784020KF92510-KS0546シルバー5L1465728
26,900
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14784029KF92510-KS0547グリーンS1104523
26,900
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14784038KF92510-KS0547グリーンM1144724
26,900
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14784047KF92510-KS0547グリーンL1184925
26,900
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14784056KF92510-KS0547グリーンLL1225126
26,900
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14784065KF92510-KS0547グリーン3L1305327
26,900
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14784081KF92510-KS0547グリーン4L1385528
26,900
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14784090KF92510-KS0547グリーン5L1465728
26,900
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする