曜日別特売

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92500)

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92500) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92500) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92500) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92500) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92500) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92500) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92500) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92500) - サンエス

首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア。▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大。▲脇ファンで初フルハーネスに対応。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)機能【1】脇ファン初フルハーネス対応【2】UVカット【3】遮熱素材タフタ(チタン加工)ポリエステル100%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14749485KF92500-KS0361ベージュS1104523
24,700
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
14749501KF92500-KS0361ベージュM1144724
24,700
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
14749510KF92500-KS0361ベージュL1184925
24,700
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
14749519KF92500-KS0361ベージュLL1225126
24,700
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
14749528KF92500-KS0361ベージュ3L1305327
24,700
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
14749537KF92500-KS0361ベージュ4L1385528
24,700
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
14749546KF92500-KS0361ベージュ5L1465728
24,700
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
14749555KF92500-KS0363ネイビーS1104523
24,700
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
14749571KF92500-KS0363ネイビーM1144724
24,700
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
14749580KF92500-KS0363ネイビーL1184925
24,700
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
14749589KF92500-KS0363ネイビーLL1225126
24,700
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
14749598KF92500-KS0363ネイビー3L1305327
24,700
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
14749607KF92500-KS0363ネイビー4L1385528
24,700
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
14749616KF92500-KS0363ネイビー5L1465728
24,700
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
14749625KF92500-KS03614ロイヤルブルーS1104523
24,700
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
14749641KF92500-KS03614ロイヤルブルーM1144724
24,700
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
14749650KF92500-KS03614ロイヤルブルーL1184925
24,700
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
14749659KF92500-KS03614ロイヤルブルーLL1225126
24,700
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
14749668KF92500-KS03614ロイヤルブルー3L1305327
24,700
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
14749677KF92500-KS03614ロイヤルブルー4L1385528
24,700
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
14749686KF92500-KS03614ロイヤルブルー5L1465728
24,700
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
14749695KF92500-KS0366シルバーS1104523
24,700
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
14749711KF92500-KS0366シルバーM1144724
24,700
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
14749720KF92500-KS0366シルバーL1184925
24,700
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
14749729KF92500-KS0366シルバーLL1225126
24,700
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
14749738KF92500-KS0366シルバー3L1305327
24,700
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
14749747KF92500-KS0366シルバー4L1385528
24,700
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
14749756KF92500-KS0366シルバー5L1465728
24,700
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
14749765KF92500-KS0367グリーンS1104523
24,700
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
14749781KF92500-KS0367グリーンM1144724
24,700
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
14749790KF92500-KS0367グリーンL1184925
24,700
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
14749799KF92500-KS0367グリーンLL1225126
24,700
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
14749808KF92500-KS0367グリーン3L1305327
24,700
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
14749817KF92500-KS0367グリーン4L1385528
24,700
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
14749826KF92500-KS0367グリーン5L1465728
24,700
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする