曜日別特売

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92510)

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92510) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92510) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92510) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92510) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92510) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92510) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92510) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92510) - サンエス

ファンの取り外しが簡単な最新仕様ウェア!▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲背中に装着したファンにより、首と脇下から抜ける風量が激増。▲ファン取り付け部分パーツ取り外し可能でファンの取り外しがより簡単に。(特許出願中)

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100機能ファン取り付け部パーツ取り外し可、UVカット、遮熱内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14744181KF92510-KS0343ネイビーS1104523
23,080
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14744190KF92510-KS0343ネイビーM1144724
23,080
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14744199KF92510-KS0343ネイビーL1184925
23,080
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14744208KF92510-KS0343ネイビーLL1225126
23,080
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14744217KF92510-KS0343ネイビー3L1305327
23,080
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14744226KF92510-KS0343ネイビー4L1385528
23,080
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14744235KF92510-KS0343ネイビー5L1465728
23,080
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14744251KF92510-KS0346シルバーS1104523
23,080
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14744260KF92510-KS0346シルバーM1144724
23,080
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14744269KF92510-KS0346シルバーL1184925
23,080
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14744278KF92510-KS0346シルバーLL1225126
23,080
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14744287KF92510-KS0346シルバー3L1305327
23,080
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14744296KF92510-KS0346シルバー4L1385528
23,080
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14744305KF92510-KS0346シルバー5L1465728
23,080
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14744321KF92510-KS0347グリーンS1104523
23,080
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14744330KF92510-KS0347グリーンM1144724
23,080
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14744339KF92510-KS0347グリーンL1184925
23,080
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14744348KF92510-KS0347グリーンLL1225126
23,080
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14744357KF92510-KS0347グリーン3L1305327
23,080
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14744366KF92510-KS0347グリーン4L1385528
23,080
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14744375KF92510-KS0347グリーン5L1465728
23,080
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする