曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用ベスト (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

空調風神服 フルハーネス用ベスト (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス

おしゃれなプリント&ヨーク飾りステッチが魅力。個性はにオススメのフルハーネス対応ベスト。脇ポケットの引手が露出せず、物が当たっても傷つきにくい。取り外し可能なD環付。落下防止ネット付のファン取り付け位置は古は腰よりも少し高めで邪魔になりにくい。

仕様ファスナー:【フロント】プラスチック(引手金属)【ポケット】コイル(引手金属)セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9410PH ななめハイパワーファン24V5セル(2024)素材タフタ(ポリエステル100%)内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14778359KF92382G-KS054ブルーM1124467
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14778368KF92382G-KS054ブルーL1164669
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14778377KF92382G-KS054ブルーLL1204871
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14778386KF92382G-KS054ブルー3L1285073
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14778395KF92382G-KS054ブルー4L1365273
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14778420KF92382G-KS054グリーンM1124467
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14778429KF92382G-KS054グリーンL1164669
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14778438KF92382G-KS054グリーンLL1204871
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14778447KF92382G-KS054グリーン3L1285073
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14778456KF92382G-KS054グリーン4L1365273
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14778481KF92382G-KS054オレンジM1124467
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14778490KF92382G-KS054オレンジL1164669
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14778499KF92382G-KS054オレンジLL1204871
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14778508KF92382G-KS054オレンジ3L1285073
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14778517KF92382G-KS054オレンジ4L1365273
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14778411KF92382G-KS054ブルー5L1445473
25,600
取扱い終了
返品不可
14778465KF92382G-KS054グリーン5L1445473
25,600
取扱い終了
返品不可
14778526KF92382G-KS054オレンジ5L1445473
25,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする