曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用ベスト (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

空調風神服 フルハーネス用ベスト (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス

おしゃれなプリント&ヨーク飾りステッチが魅力。個性はにオススメのフルハーネス対応ベスト。脇ポケットの引手が露出せず、物が当たっても傷つきにくい。取り外し可能なD環付。落下防止ネット付のファン取り付け位置は古は腰よりも少し高めで邪魔になりにくい。

仕様ファスナー:【フロント】プラスチック(引手金属)【ポケット】コイル(引手金属)セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9420PH フラットハイパワーファン24V5セル(2024)内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14794940KF92382G-KS055ブルーM
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14794949KF92382G-KS055ブルーL
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14794958KF92382G-KS055ブルーLL
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14794967KF92382G-KS055ブルー3L
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14794976KF92382G-KS055ブルー4L
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14795001KF92382G-KS055グリーンM
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14795010KF92382G-KS055グリーンL
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14795019KF92382G-KS055グリーンLL
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14795028KF92382G-KS055グリーン3L
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14795037KF92382G-KS055グリーン4L
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14795055KF92382G-KS055オレンジM
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14795071KF92382G-KS055オレンジL
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14795080KF92382G-KS055オレンジLL
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14795089KF92382G-KS055オレンジ3L
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14795098KF92382G-KS055オレンジ4L
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14794985KF92382G-KS055ブルー5L
25,600
取扱い終了
返品不可
14795046KF92382G-KS055グリーン5L
25,600
取扱い終了
返品不可
14795107KF92382G-KS055オレンジ5L
25,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする