曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92520G)

空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92520G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92520G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92520G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92520G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92520G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92520G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92520G) - サンエス

より安全に!高視認安全服リニューアル!▲360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)▲脇ファン仕様▲背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様▲フルハーネス対応

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)混率(%)オックス ポリエステル100機能脇ファン使用、反射材使用、フルハーネス対応内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14744969KF92520G-KS03410蛍光イエローS1126445
32,280
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14744978KF92520G-KS03410蛍光イエローM1166647
32,280
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14744987KF92520G-KS03410蛍光イエローL1206849
32,280
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14744996KF92520G-KS03410蛍光イエローLL1247051
32,280
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14745005KF92520G-KS03410蛍光イエロー3L1327253
32,280
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14745021KF92520G-KS03410蛍光イエロー4L1407255
32,280
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14745030KF92520G-KS03410蛍光イエロー5L1487256
32,280
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14745039KF92520G-KS03410蛍光イエロー6L1567257
32,280
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14745048KF92520G-KS03430蛍光オレンジS1126445
32,280
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14745057KF92520G-KS03430蛍光オレンジM1166647
32,280
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14745066KF92520G-KS03430蛍光オレンジL1206849
32,280
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14745075KF92520G-KS03430蛍光オレンジLL1247051
32,280
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14745091KF92520G-KS03430蛍光オレンジ3L1327253
32,280
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14745100KF92520G-KS03430蛍光オレンジ4L1407255
32,280
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14745109KF92520G-KS03430蛍光オレンジ5L1487256
32,280
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14745118KF92520G-KS03430蛍光オレンジ6L1567257
32,280
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする