サンエス
空調風神服 フード付半袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
スポーティにも、カジュアルにも着こなしが楽しめるデザインウェア。
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9410PH ななめハイパワーファン24V5セル(2024)
色
ライムカモフラ
素材
タフタ ポリエステル100%
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14775349
KU92050-KS054
M
114
47
24
67
¥
27,100
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14775358
KU92050-KS054
L
118
49
25
69
¥
27,100
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14775367
KU92050-KS054
LL
122
51
26
71
¥
27,100
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14775376
KU92050-KS054
3L
130
53
27
73
¥
27,100
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください