サンエス
空調風神服 ベスト (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
衿や風気路、脇ポケットに消臭メッシュ(CLEAN MELL)採用。快適な着心地を徹底追及したカジュアルデザインのベスト。スマホ等の収納に便利な胸ファスナーポケット付。
セット内容
RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット
素材
タフタ(ポリエステル100%)
仕様
ファスナー:【フロント】コイル(引手金属)【ポケット】コイル(引手金属)
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
胸囲(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14759967
KF92352-KS052
M
グラフィックレッド
112
67
44
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14759976
KF92352-KS052
L
グラフィックレッド
116
69
46
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14759985
KF92352-KS052
LL
グラフィックレッド
120
71
48
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14760001
KF92352-KS052
3L
グラフィックレッド
128
73
50
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14760010
KF92352-KS052
4L
グラフィックレッド
136
73
52
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14760037
KF92352-KS052
L
グラフィックブルー
116
69
46
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14760046
KF92352-KS052
LL
グラフィックブルー
120
71
48
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14760055
KF92352-KS052
3L
グラフィックブルー
128
73
50
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14760071
KF92352-KS052
4L
グラフィックブルー
136
73
52
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14760019
KF92352-KS052
5L
グラフィックレッド
144
73
54
¥
20,900
取扱い終了
返品不可
14760028
KF92352-KS052
M
グラフィックブルー
112
67
44
¥
20,900
取扱い終了
返品不可
14760080
KF92352-KS052
5L
グラフィックブルー
144
73
54
¥
20,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください