曜日別特売

空調風神服 ベスト (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

空調風神服 ベスト (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス

レジャーにもワークにもオススメの脇ファンベスト。フロントファスナー部分はオシャレなオレンジライン入り。スマホ等の収納に便利な左胸ファスナーポケット。ファン取付位置は脇部分で運転席の背もたれに干渉する事なく外気が取り込めます。

セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット素材タフタ(ポリエステル100%)仕様ファスナー:【フロント】コイル(引手金属)【ポケット】コイル(引手金属)内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14759800KF92342-KS052Lネイビー1166946
20,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
14759818KF92342-KS0523Lネイビー1287350
20,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
14759861KF92342-KS052Lブルー1166946
20,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
14759879KF92342-KS0523Lブルー1287350
20,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
14759915KF92342-KS052Lシルバー1166946
20,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
14759940KF92342-KS0523Lシルバー1287350
20,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
14759791KF92342-KS052Mネイビー1126744
20,900
取扱い終了
返品不可
14759809KF92342-KS052LLネイビー1207148
20,900
取扱い終了
返品不可
14759827KF92342-KS0524Lネイビー1367352
20,900
取扱い終了
返品不可
14759836KF92342-KS0525Lネイビー1447354
20,900
取扱い終了
返品不可
14759845KF92342-KS052Mブルー1126744
20,900
取扱い終了
返品不可
14759870KF92342-KS052LLブルー1207148
20,900
取扱い終了
返品不可
14759888KF92342-KS0524Lブルー1367352
20,900
取扱い終了
返品不可
14759897KF92342-KS0525Lブルー1447354
20,900
取扱い終了
返品不可
14759906KF92342-KS052Mシルバー1126744
20,900
取扱い終了
返品不可
14759931KF92342-KS052LLシルバー1207148
20,900
取扱い終了
返品不可
14759949KF92342-KS0524Lシルバー1367352
20,900
取扱い終了
返品不可
14759958KF92342-KS0525Lシルバー1447354
20,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする