サンエス
空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
ワークでもレジャーでも、気軽に着られるベストが登場
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9410PH ななめハイパワーファン24V5セル(2024)
素材
ドビー(ポリエステル100%)
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14786951
KF95990-KS054
3ネイビー
5L
144
54
70
¥
26,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14786987
KF95990-KS054
89グレー
M
112
44
64
¥
26,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14786996
KF95990-KS054
89グレー
L
116
46
66
¥
26,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14787030
KF95990-KS054
89グレー
4L
136
52
70
¥
26,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14787039
KF95990-KS054
89グレー
5L
144
54
70
¥
26,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14786890
KF95990-KS054
3ネイビー
S
108
42
62
¥
26,600
取扱い終了
返品不可
14786899
KF95990-KS054
3ネイビー
M
112
44
64
¥
26,600
取扱い終了
返品不可
14786908
KF95990-KS054
3ネイビー
L
116
46
66
¥
26,600
取扱い終了
返品不可
14786917
KF95990-KS054
3ネイビー
LL
120
48
68
¥
26,600
取扱い終了
返品不可
14786926
KF95990-KS054
3ネイビー
3L
128
50
70
¥
26,600
取扱い終了
返品不可
14786935
KF95990-KS054
3ネイビー
4L
136
52
70
¥
26,600
取扱い終了
返品不可
14786960
KF95990-KS054
3ネイビー
6L
152
56
70
¥
26,600
取扱い終了
返品不可
14786969
KF95990-KS054
3ネイビー
8L
168
60
70
¥
26,600
取扱い終了
返品不可
14786978
KF95990-KS054
89グレー
S
108
42
62
¥
26,600
取扱い終了
返品不可
14787005
KF95990-KS054
89グレー
LL
120
48
68
¥
26,600
取扱い終了
返品不可
14787021
KF95990-KS054
89グレー
3L
128
50
70
¥
26,600
取扱い終了
返品不可
14787048
KF95990-KS054
89グレー
6L
152
56
70
¥
26,600
取扱い終了
返品不可
14787057
KF95990-KS054
89グレー
8L
168
60
70
¥
26,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください