曜日別特売

空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス

レジャーにもワークにもオススメの脇ファンベスト。フロントファスナー部分はオシャレなオレンジライン入り。スマホ等の収納に便利な左胸ファスナーポケット。ファン取付位置は脇部分で運転席の背もたれに干渉する事なく外気が取り込めます。

仕様ファスナー:【フロント】コイル(引手金属)【ポケット】コイル(引手金属)セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9410PH ななめハイパワーファン24V5セル(2024)素材タフタ(ポリエステル100%)内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14777765KF92342-KS054ネイビーL1164669
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14777781KF92342-KS054ネイビーLL1204871
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14777790KF92342-KS054ネイビー3L1285073
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14777826KF92342-KS054ブルーL1164669
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14777835KF92342-KS054ブルーLL1204871
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14777851KF92342-KS054ブルー3L1285073
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14777887KF92342-KS054シルバーL1164669
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14777896KF92342-KS054シルバーLL1204871
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14777905KF92342-KS054シルバー3L1285073
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14777756KF92342-KS054ネイビーM1124467
25,600
取扱い終了
返品不可
14777799KF92342-KS054ネイビー4L1365273
25,600
取扱い終了
返品不可
14777808KF92342-KS054ネイビー5L1445473
25,600
取扱い終了
返品不可
14777817KF92342-KS054ブルーM1124467
25,600
取扱い終了
返品不可
14777860KF92342-KS054ブルー4L1365273
25,600
取扱い終了
返品不可
14777869KF92342-KS054ブルー5L1445473
25,600
取扱い終了
返品不可
14777878KF92342-KS054シルバーM1124467
25,600
取扱い終了
返品不可
14777921KF92342-KS054シルバー4L1365273
25,600
取扱い終了
返品不可
14777930KF92342-KS054シルバー5L1445473
25,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする