サンエス
空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
衿や風気路、脇ポケットに消臭メッシュ(CLEAN MELL)採用。快適な着心地を徹底追及したカジュアルデザインのベスト。スマホ等の収納に便利な胸ファスナーポケット付。
仕様
ファスナー:【フロント】コイル(引手金属)【ポケット】コイル(引手金属)
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9420PH フラットハイパワーファン24V5セル(2024)
素材
タフタ(ポリエステル100%)
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14794520
KF92352-KS055
グラフィックレッド
M
112
44
67
¥
25,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14794529
KF92352-KS055
グラフィックレッド
L
116
46
69
¥
25,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14794538
KF92352-KS055
グラフィックレッド
LL
120
48
71
¥
25,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14794547
KF92352-KS055
グラフィックレッド
3L
128
50
73
¥
25,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14794556
KF92352-KS055
グラフィックレッド
4L
136
52
73
¥
25,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14794590
KF92352-KS055
グラフィックブルー
L
116
46
69
¥
25,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14794599
KF92352-KS055
グラフィックブルー
LL
120
48
71
¥
25,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14794608
KF92352-KS055
グラフィックブルー
3L
128
50
73
¥
25,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14794617
KF92352-KS055
グラフィックブルー
4L
136
52
73
¥
25,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14794565
KF92352-KS055
グラフィックレッド
5L
144
54
73
¥
25,600
取扱い終了
返品不可
14794581
KF92352-KS055
グラフィックブルー
M
112
44
67
¥
25,600
取扱い終了
返品不可
14794626
KF92352-KS055
グラフィックブルー
5L
144
54
73
¥
25,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください