曜日別特売

空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス

レジャーにもワークにもオススメの脇ファンベスト。フロントファスナー部分はオシャレなオレンジライン入り。スマホ等の収納に便利な左胸ファスナーポケット。ファン取付位置は脇部分で運転席の背もたれに干渉する事なく外気が取り込めます。

仕様ファスナー:【フロント】コイル(引手金属)【ポケット】コイル(引手金属)セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9420PH フラットハイパワーファン24V5セル(2024)素材タフタ(ポリエステル100%)内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14794346KF92342-KS055ネイビーL1164669
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14794355KF92342-KS055ネイビーLL1204871
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14794371KF92342-KS055ネイビー3L1285073
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14794407KF92342-KS055ブルーL1164669
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14794416KF92342-KS055ブルーLL1204871
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14794425KF92342-KS055ブルー3L1285073
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14794468KF92342-KS055シルバーL1164669
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14794477KF92342-KS055シルバーLL1204871
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14794486KF92342-KS055シルバー3L1285073
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14794337KF92342-KS055ネイビーM1124467
25,600
取扱い終了
返品不可
14794380KF92342-KS055ネイビー4L1365273
25,600
取扱い終了
返品不可
14794389KF92342-KS055ネイビー5L1445473
25,600
取扱い終了
返品不可
14794398KF92342-KS055ブルーM1124467
25,600
取扱い終了
返品不可
14794441KF92342-KS055ブルー4L1365273
25,600
取扱い終了
返品不可
14794450KF92342-KS055ブルー5L1445473
25,600
取扱い終了
返品不可
14794459KF92342-KS055シルバーM1124467
25,600
取扱い終了
返品不可
14794495KF92342-KS055シルバー4L1365273
25,600
取扱い終了
返品不可
14794511KF92342-KS055シルバー5L1445473
25,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする