サンエス
空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
すっきりした印象のノーカラーベスト。アウトドアにも最適なカモフラデザイン。
仕様
ファスナー:【フロント】コイル(引手金属)【ポケット】コイル(引手金属)
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9420PH フラットハイパワーファン24V5セル(2024)
素材
タフタ(ポリエステル100%)
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14794635
KF92362-KS055
カモフラカーキ
M
112
44
64
¥
25,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14794651
KF92362-KS055
カモフラカーキ
L
116
46
66
¥
25,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14794660
KF92362-KS055
カモフラカーキ
LL
120
48
68
¥
25,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14794669
KF92362-KS055
カモフラカーキ
3L
128
50
70
¥
25,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14794678
KF92362-KS055
カモフラカーキ
4L
136
52
70
¥
25,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14794696
KF92362-KS055
カモフラシルバー
M
112
44
64
¥
25,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14794705
KF92362-KS055
カモフラシルバー
L
116
46
66
¥
25,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14794721
KF92362-KS055
カモフラシルバー
LL
120
48
68
¥
25,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14794730
KF92362-KS055
カモフラシルバー
3L
128
50
70
¥
25,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14794739
KF92362-KS055
カモフラシルバー
4L
136
52
70
¥
25,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14794687
KF92362-KS055
カモフラカーキ
5L
144
54
70
¥
25,600
取扱い終了
返品不可
14794748
KF92362-KS055
カモフラシルバー
5L
144
54
70
¥
25,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください