サンエス
空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)
スポーティー&アウトドアMIXのデザインウェア。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。立ち襟仕様。反射テープ、保冷剤用メッシュポケット、ケーブルホール付両脇ファスナーポケット、裾総ゴム仕様。
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット
材質
ドビーポリエステル100%
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14809780
KF92162-KS056
14グラフィックルー
M
112
44
67
¥
30,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14809789
KF92162-KS056
14グラフィックルー
L
116
46
69
¥
30,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14809798
KF92162-KS056
14グラフィックルー
LL
120
48
71
¥
30,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14809807
KF92162-KS056
14グラフィックルー
3L
128
50
73
¥
30,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14809816
KF92162-KS056
14グラフィックルー
4L
136
52
73
¥
30,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14809825
KF92162-KS056
14グラフィックルー
5L
149
54
73
¥
30,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14809859
KF92162-KS056
16グラフィックシルバー
LL
120
48
71
¥
30,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14809841
KF92162-KS056
16グラフィックシルバー
M
112
44
67
¥
30,100
取扱い終了
返品不可
14809850
KF92162-KS056
16グラフィックシルバー
L
116
46
69
¥
30,100
取扱い終了
返品不可
14809868
KF92162-KS056
16グラフィックシルバー
3L
128
50
73
¥
30,100
取扱い終了
返品不可
14809877
KF92162-KS056
16グラフィックシルバー
4L
136
52
73
¥
30,100
取扱い終了
返品不可
14809886
KF92162-KS056
16グラフィックシルバー
5L
149
54
73
¥
30,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください