曜日別特売

空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)

空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス

ソリッドなデザインがクール、モダン、ワークカジュアルスタイル。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。立ち襟仕様。保冷剤用メッシュポケット、ケーブルホール付両脇天蓋付きポケット、ケーブルホール付両胸ファスナーポケット(ファスナー部スライダー隠し)、左内側バッテリーポケット、裾総ゴム仕様。

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット材質ブロードポリエステル75%、綿25%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14810376KF92192-KS0563ネイビーM1164566
32,100
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
14810385KF92192-KS0563ネイビーL1204768
32,100
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
14810401KF92192-KS0563ネイビーLL1244970
32,100
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
14810410KF92192-KS0563ネイビー3L1325172
32,100
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
14810419KF92192-KS0563ネイビー4L1405372
32,100
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
14810428KF92192-KS0563ネイビー5L1485572
32,100
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
14810437KF92192-KS0566シルバーM1164566
32,100
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14810446KF92192-KS0566シルバーL1204768
32,100
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
14810455KF92192-KS0566シルバーLL1244970
32,100
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
14810471KF92192-KS0566シルバー3L1325172
32,100
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
14810480KF92192-KS0566シルバー4L1405372
32,100
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
14810489KF92192-KS0566シルバー5L1485572
32,100
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする