サンエス
空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)
すっきりした印象のノーカラーベスト。アウトドアにも最適なカモフラデザイン。
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット
材質
タフタ(ポリエステル100%)
材質(ファスナー)
フロント:コイル(引手金属)、ポケット:コイル(引手金属)
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14811216
KF92362-KS056
カモフラカーキ
M
112
44
64
¥
30,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14811225
KF92362-KS056
カモフラカーキ
L
116
46
66
¥
30,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14811241
KF92362-KS056
カモフラカーキ
LL
120
48
68
¥
30,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14811250
KF92362-KS056
カモフラカーキ
3L
128
50
70
¥
30,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14811259
KF92362-KS056
カモフラカーキ
4L
136
52
70
¥
30,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14811277
KF92362-KS056
カモフラシルバー
M
112
44
64
¥
30,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14811286
KF92362-KS056
カモフラシルバー
L
116
46
66
¥
30,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14811295
KF92362-KS056
カモフラシルバー
LL
120
48
68
¥
30,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14811311
KF92362-KS056
カモフラシルバー
3L
128
50
70
¥
30,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14811320
KF92362-KS056
カモフラシルバー
4L
136
52
70
¥
30,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14811268
KF92362-KS056
カモフラカーキ
5L
144
54
70
¥
30,100
取扱い終了
返品不可
14811329
KF92362-KS056
カモフラシルバー
5L
144
54
70
¥
30,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください