曜日別特売

空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)

空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス

レジャーにもワークにもオススメの脇ファンベスト。フロントファスナー部分はオシャレなオレンジライン入り。スマホ等の収納に便利な左胸ファスナーポケット。ファン取付位置は脇部分で運転席の背もたれに干渉する事なく外気が取り込めます。

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット材質タフタ(ポリエステル100%)材質(ファスナー)フロント:コイル(引手金属)、ポケット:コイル(引手金属)内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14810927KF92342-KS056ネイビーL1164669
30,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
14810936KF92342-KS056ネイビーLL1204871
30,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
14810945KF92342-KS056ネイビー3L1285073
30,100
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
14810988KF92342-KS056ブルーL1164669
30,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
14810997KF92342-KS056ブルーLL1204871
30,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
14811006KF92342-KS056ブルー3L1285073
30,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
14811049KF92342-KS056シルバーL1164669
30,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
14811058KF92342-KS056シルバーLL1204871
30,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
14811067KF92342-KS056シルバー3L1285073
30,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
14810918KF92342-KS056ネイビーM1124467
30,100
取扱い終了
返品不可
14810961KF92342-KS056ネイビー4L1365273
30,100
取扱い終了
返品不可
14810970KF92342-KS056ネイビー5L1445473
30,100
取扱い終了
返品不可
14810979KF92342-KS056ブルーM1124467
30,100
取扱い終了
返品不可
14811015KF92342-KS056ブルー4L1365273
30,100
取扱い終了
返品不可
14811031KF92342-KS056ブルー5L1445473
30,100
取扱い終了
返品不可
14811040KF92342-KS056シルバーM1124467
30,100
取扱い終了
返品不可
14811076KF92342-KS056シルバー4L1365273
30,100
取扱い終了
返品不可
14811085KF92342-KS056シルバー5L1445473
30,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする