サンエス
空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)
衿や風気路、脇ポケットに消臭メッシュ(CLEAN MELL)採用。快適な着心地を徹底追及したカジュアルデザインのベスト。スマホ等の収納に便利な胸ファスナーポケット付。
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット
材質
タフタ(ポリエステル100%)
材質(ファスナー)
フロント:コイル(引手金属)、ポケット:コイル(引手金属)
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14811101
KF92352-KS056
グラフィックレッド
M
112
44
67
¥
30,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14811110
KF92352-KS056
グラフィックレッド
L
116
46
69
¥
30,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14811119
KF92352-KS056
グラフィックレッド
LL
120
48
71
¥
30,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14811128
KF92352-KS056
グラフィックレッド
3L
128
50
73
¥
30,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14811137
KF92352-KS056
グラフィックレッド
4L
136
52
73
¥
30,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14811171
KF92352-KS056
グラフィックブルー
L
116
46
69
¥
30,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14811180
KF92352-KS056
グラフィックブルー
LL
120
48
71
¥
30,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14811189
KF92352-KS056
グラフィックブルー
3L
128
50
73
¥
30,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14811198
KF92352-KS056
グラフィックブルー
4L
136
52
73
¥
30,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14811146
KF92352-KS056
グラフィックレッド
5L
144
54
73
¥
30,100
取扱い終了
返品不可
14811155
KF92352-KS056
グラフィックブルー
M
112
44
67
¥
30,100
取扱い終了
返品不可
14811207
KF92352-KS056
グラフィックブルー
5L
144
54
73
¥
30,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください