曜日別特売

空調風神服 ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

空調風神服 ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス

街にも映える、カジュアルテイストのワークベスト。立ち襟仕様、ケーブルホール付きの左胸ファスナーWポケット、風気路メッシュ、左内側バッテリーポケット、ケーブルホール付き両脇ポケット逆玉縁、背中に保冷剤メッシュポケット、裾総ゴム仕様。

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9410PH ななめハイパワーファン24V5セル(2024)素材綿100%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14775385KF92102-KS054M47カーキ116664578
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14775401KF92102-KS054L47カーキ120684783
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14775410KF92102-KS054LL47カーキ124704988
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14775419KF92102-KS0543L47カーキ132725193
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14775428KF92102-KS0544L47カーキ140725398
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14775437KF92102-KS0545L47カーキ1487255103
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14775446KF92102-KS054M89グレー116664578
25,600
取扱い終了
返品不可
14775455KF92102-KS054L89グレー120684783
25,600
取扱い終了
返品不可
14775471KF92102-KS054LL89グレー124704988
25,600
取扱い終了
返品不可
14775480KF92102-KS0543L89グレー132725193
25,600
取扱い終了
返品不可
14775489KF92102-KS0544L89グレー140725398
25,600
取扱い終了
返品不可
14775498KF92102-KS054-グレー1487255103
25,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする