曜日別特売

空調風神服 ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)

空調風神服 ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス

街にも映える、カジュアルテイストのワークベスト。立ち襟仕様、ケーブルホール付きの左胸ファスナーWポケット、風気路メッシュ、左内側バッテリーポケット、ケーブルホール付き両脇ポケット逆玉縁、背中に保冷剤メッシュポケット、裾総ゴム仕様。

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット素材綿100%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14808547KF92102-KS056M47カーキ116664578
30,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
14808556KF92102-KS056L47カーキ120684783
30,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
14808565KF92102-KS056LL47カーキ124704988
30,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
14808581KF92102-KS0563L47カーキ132725193
30,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
14808590KF92102-KS0564L47カーキ140725398
30,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
14808599KF92102-KS0565L47カーキ1487255103
30,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
14808608KF92102-KS056M89グレー116664578
30,100
取扱い終了
返品不可
14808617KF92102-KS056L89グレー120684783
30,100
取扱い終了
返品不可
14808626KF92102-KS056LL89グレー124704988
30,100
取扱い終了
返品不可
14808635KF92102-KS0563L89グレー132725193
30,100
取扱い終了
返品不可
14808651KF92102-KS0564L89グレー140725398
30,100
取扱い終了
返品不可
14808660KF92102-KS056-グレー1487255103
30,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする