曜日別特売

空調風神服 半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)

空調風神服 半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス

スポーティー&アウトドアMIXのデザインウェア。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。立ち襟仕様。反射テープ、保冷剤用メッシュポケット、左袖ペン差し、ケーブルホール付両脇ファスナーポケット、裾総ゴム仕様。

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット材質ドビーポリエステル100%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14809658KF92160-KS056M14グラフィックルー1144724
30,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
14809667KF92160-KS056L14グラフィックルー1184925
30,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
14809676KF92160-KS056LL14グラフィックルー1225126
30,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
14809685KF92160-KS0563L14グラフィックルー1305327
30,100
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
14809701KF92160-KS0564L16グラフィックシルバー1385528
30,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
14809710KF92160-KS0565L16グラフィックシルバー1465728
30,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
14809719KF92160-KS056M6シルバー1144724
30,100
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
14809737KF92160-KS056LL6シルバー1225126
30,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
14809728KF92160-KS056L6シルバー1184925
30,100
取扱い終了
返品不可
14809746KF92160-KS0563L6シルバー1305327
30,100
取扱い終了
返品不可
14809755KF92160-KS0564L6シルバー1385528
30,100
取扱い終了
返品不可
14809771KF92160-KS0565L6シルバー1465728
30,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする