曜日別特売

空調風神服 白衣ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

空調風神服 白衣ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 白衣ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 白衣ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 白衣ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 白衣ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 白衣ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス

工場内の暑さ対策に最適!高めのファン位置で、上からエプロンの着用可能。脱落防止ファンネット付。背中風気路でより涼しく快適に。セミオートマチックコイルファスナー。

仕様ファスナー:【フロント】コイルセット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セットホワイト裾廻り(cm)92素材ブロード(ポリエステル75%・綿25%)内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14753107FX72359-KS052S1104262
22,400
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
14753116FX72359-KS052M1144464
22,400
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
14753125FX72359-KS052L1184666
22,400
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
14753150FX72359-KS0523L1305070
22,400
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
14753159FX72359-KS0524L1385270
22,400
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14753168FX72359-KS0525L1465470
22,400
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14753141FX72359-KS052LL1224868
22,400
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする