曜日別特売

空調風神服 白衣ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)

空調風神服 白衣ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 白衣ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 白衣ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 白衣ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 白衣ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 白衣ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス

工場内の暑さ対策に最適!高めのファン位置で、上からエプロンの着用可能。脱落防止ファンネット付。背中風気路でより涼しく快適に。セミオートマチックコイルファスナー。

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット素材ブロード(ポリエステル75%・綿25%)ホワイト仕様ファスナー:【フロント】コイル裾廻り(cm)92内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14804241FX72359-KS056S1106242
31,600
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
14804250FX72359-KS056M1146444
31,600
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
14804259FX72359-KS056L1186646
31,600
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
14804268FX72359-KS056LL1226848
31,600
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
14804277FX72359-KS0563L1307050
31,600
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
14804286FX72359-KS0564L1387052
31,600
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
14804295FX72359-KS0565L1467054
31,600
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする