晴雨兼用傘 トニカル ストライプ

晴雨兼用傘 トニカル ストライプ - スギハラ(SUGIHARA)晴雨兼用傘 トニカル ストライプ - スギハラ(SUGIHARA)晴雨兼用傘 トニカル ストライプ - スギハラ(SUGIHARA)晴雨兼用傘 トニカル ストライプ - スギハラ(SUGIHARA)晴雨兼用傘 トニカル ストライプ - スギハラ(SUGIHARA)晴雨兼用傘 トニカル ストライプ - スギハラ(SUGIHARA)晴雨兼用傘 トニカル ストライプ - スギハラ(SUGIHARA)晴雨兼用傘 トニカル ストライプ - スギハラ(SUGIHARA)

とにかく”軽い” 超軽量 × 晴雨兼用傘

用途
超軽量晴雨兼用傘!鞄に入れた事も忘れてしまう!軽量折りたたみ傘
体感温度-14度!暑い日差しの日には大活躍してくれます
カーボン骨で強度が高い
UVカット率99.9%
遮光率100%
紫外線保護指数UPF50+
雨傘と同等の撥水加工
コーティング加工ではないので気になる臭いもありません
軽さの秘密は新発想のラミネートフィルム圧着
ストライプ内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
直径(Φcm)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14738355-ポリエステルポンジ、ブラックラミネート加工/手元 平型PP ゴム /中棒 アルミ /親骨 5本骨カーボン /受骨 カーボン8450×50×220
2,400
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
14738425-ポリエステルポンジ、ブラックラミネート加工/手元 平型PP ゴム /中棒 アルミ /親骨 6本骨カーボン /受骨 カーボン10055×55×230
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする