スギハラ(SUGIHARA)
晴雨兼用傘 トニカル チェック
とにかく”軽い” 超軽量 × 晴雨兼用傘
用途
超軽量晴雨兼用傘!鞄に入れた事も忘れてしまうほどの軽量折りたたみ傘です。体感温度-14度で、暑い日差しの日には大活躍してくれます。カーボン骨で強度が高く、UVカット率99.9%、遮光率100%、紫外線保護指数UPF50+を実現。雨傘と同等の撥水加工が施されており、コーティング加工ではないので気になる臭いもありません。軽さの秘密は新発想のラミネートフィルム圧着です。
色
チェック
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
直径(Φcm)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14738346
-
ポリエステルポンジ、ブラックラミネート加工/手元 平型PP ゴム /中棒 アルミ /親骨 5本骨カーボン /受骨 カーボン
84
50×50×220
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
14738416
-
ポリエステルポンジ、ブラックラミネート加工/手元 平型PP ゴム /中棒 アルミ /親骨 6本骨カーボン /受骨 カーボン
100
55×55×230
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください