オリバー
木製チェア カフェチェア
ナチュラルな木製チェア。カラーバリエーションが豊富でカフェ等の空間を華やかに彩ります。
材質
フレーム:PEFC認証ビーチ材・ラッカー塗装 脚端:樹脂プラパート
幅(mm)
440
高さ(mm)
835
奥行(mm)
475
座高(mm)
440
グリーン購入法
適合
内容量
1脚
注意
※画像と若干差異が生じる場合がございます。
※お届け先によってはチャーターでのお届けとなり、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14825329
S・CW-B421B・AL・NA
ナチュラルアッシュ
¥
40,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825338
S・CW-B421B・AL・BR
ブラウン
¥
40,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825347
S・CW-B421B・AL・BK
ブラック
¥
40,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825356
S・CW-B421B・AL・WH
ホワイト
¥
40,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825365
S・CW-B421B・AL・YE
イエロー
¥
40,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825381
S・CW-B421B・AL・RD
レッド
¥
40,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825390
S・CW-B421B・AL・LBU
ライトブルー
¥
40,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825399
S・CW-B421B・AL・BU
ブルー
¥
40,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825408
S・CW-B421B・AL・GR
グレー
¥
40,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません