オリバー
木製チェア カフェチェア
モダンでシンプルな木製チェア。やわらかい木の質感が落ち着いた雰囲気を作り出します。
材質
フレーム:ビーチ材・ウレタン塗装 背・座:ビーチ成形合板(表面オーク突板)
幅(mm)
415
高さ(mm)
780
奥行(mm)
580
座高(mm)
430
グリーン購入法
適合
内容量
1脚
注意
※画像と若干差異が生じる場合がございます。
※お届け先によってはチャーターでのお届けとなり、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14825435
S・CW-C463・A・NA
ナチュラルアッシュ
¥
38,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825451
S・CW-C463・A・BK
ブラック
¥
38,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません