オリバー
木製チェア カフェチェア
ピール編みが特徴的な商品。シンプルでありながら洗練されたデザインが落ち着いた雰囲気を作り上げます。
材質
フレーム:チーク材 座面:ピール編み
座高(mm)
430
グリーン購入法
適合
内容量
1脚
注意
※画像と若干差異が生じる場合がございます。
※お届け先によってはチャーターでのお届けとなり、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14825557
S・CW-A175・AL
470
760
500
¥
47,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825566
S・CW-A175・AC
520
780
520
¥
53,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません