スチールチェア

スチールチェア - オリバースチールチェア - オリバースチールチェア - オリバースチールチェア - オリバースチールチェア - オリバースチールチェア - オリバー

竹突板、杉突板(国産材)を使ったS・CS-145/146シリーズのメラミン化粧板貼りの表面材のバリエーションのシリーズです。会議室やカフェスペースなど、幅広い空間でのご利用が可能です。4脚までスタッキング可能。座裏のカバーはスタッキングの跡をつきにくくします。

幅(mm)510高さ(mm)795奥行(mm)540座高(mm)440グリーン購入法適合内容量1脚
注意
※画像と若干差異が生じる場合がございます。
※お届け先によってはチャーターでのお届けとなり、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14825916S・CS-148・NB・WSフレーム:粉体塗装 背・座 NB:ビーチ成型合板芯(表面ビーチ突板・ウレタン塗装) 白:ビーチ成型合板(表面メラミン化粧板)ホワイト ナチュラルビーチ
40,000
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825925S・CS-148・DB・WSフレーム:粉体塗装 背・座 DB:ビーチ成型合板芯(表面ビーチ突板・ウレタン塗装) 白:ビーチ成型合板(表面メラミン化粧板)ホワイト ダークブラウンビーチ
40,000
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825941S・CS-149・WSフレーム:粉体塗装 背・座:ビーチ成型合板(表面メラミン化粧板)ホワイト
40,000
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825968S・CS-158・NB・WSフレーム:粉体塗装 背・座 NB:ビーチ成型合板芯(表面ビーチ突板・ウレタン塗装) 白:ビーチ成型合板(表面メラミン化粧板)ホワイト ナチュラルブラウンビーチ
41,200
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825977S・CS-158・DB・WSフレーム:粉体塗装 背・座 DB:ビーチ成型合板芯(表面ビーチ突板・ウレタン塗装) 白:ビーチ成型合板(表面メラミン化粧板)ホワイト ダークブラウンビーチ
41,200
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825986S・CS-159・WSフレーム:粉体塗装 背・座:ビーチ成型合板(表面メラミン化粧板)ホワイト
41,200
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする