オリバー
スチールチェア
シンプルな和風デザインのチェア。籐の上質な仕上がりが特徴です。
グリーン購入法
適合
内容量
1脚
注意
※画像と若干差異が生じる場合がございます。
※お届け先によってはチャーターでのお届けとなり、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
色
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14826580
S・CS-A182・N
背・座:籐 フレーム:スチールロッド・粉体塗装
520
ナチュラル
800
540
¥
51,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14826589
S・CS-A182・G
背・座:籐 フレーム:スチールロッド・粉体塗装
520
グレー
800
540
¥
51,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14826616
S・CS-A183・N
背・座:籐 フレーム:Φ16スチールパイプ・粉体塗装(ブラック)
510
ナチュラル
780
545
¥
56,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14826625
S・CS-A183・G
背・座:籐 フレーム:Φ16スチールパイプ・粉体塗装(ブラック)
510
グレー
780
545
¥
56,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません