スチールチェア

スチールチェア - オリバースチールチェア - オリバースチールチェア - オリバースチールチェア - オリバースチールチェア - オリバースチールチェア - オリバースチールチェア - オリバースチールチェア - オリバー

環境にも人にもやさしい製品のラインナップです。会議室やカフェスペースにもご利用いただけます。4脚までスタッキング可能。

幅(mm)495高さ(mm)755奥行(mm)505座高(mm)430グリーン購入法適合FSC認証認定FSC認証番号CO13448内容量1脚
注意
※画像と若干差異が生じる場合がございます。
※お届け先によってはチャーターでのお届けとなり、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14825575S・CS-F674A・AL・A・BK・BK背・座:FSC(R)認証ラバーウッド成形合板(表面FSC(R)認証ビーチ突板)・ウレタン塗装(抗ウイルス) 脚:Φ15.9スチールパイプ・粉体塗装(ブラック)ブラック
30,200
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825591S・CS-F674A・AL・A・GR・BK背・座:FSC(R)認証ラバーウッド成形合板(表面FSC(R)認証ビーチ突板)・ウレタン塗装(抗ウイルス) 脚:Φ15.9スチールパイプ・粉体塗装(ブラック)グレー
30,200
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825600S・CS-F674A・AL・A・LBU・BK背・座:FSC(R)認証ラバーウッド成形合板(表面FSC(R)認証ビーチ突板)・ウレタン塗装(抗ウイルス) 脚:Φ15.9スチールパイプ・粉体塗装(ブラック)ライトブルー
30,200
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825609S・CS-F674A・AL・A・LGE・BK背・座:FSC(R)認証ラバーウッド成形合板(表面FSC(R)認証ビーチ突板)・ウレタン塗装(抗ウイルス) 脚:Φ15.9スチールパイプ・粉体塗装(ブラック)ライトグリーン
30,200
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825618S・CS-F674A・AL・A・WH・BK背・座:FSC(R)認証ラバーウッド成形合板(表面FSC(R)認証ビーチ突板)・ウレタン塗装(抗ウイルス) 脚:Φ15.9スチールパイプ・粉体塗装(ブラック)ホワイト
30,200
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825627S・CS-F674A・AL・A・YE・BK背・座:FSC(R)認証ラバーウッド成形合板(表面FSC(R)認証ビーチ突板)・ウレタン塗装(抗ウイルス) 脚:Φ15.9スチールパイプ・粉体塗装(ブラック)イエロー
30,200
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825636S・CS-F674・AL・A・BRV・BK背・座:FSC(R)認証ラバーウッド成形合板(表面FSC(R)認証ビーチ突板)・ウレタン塗装(抗ウイルス) 脚:Φ15.9スチールパイプ・粉体塗装(ブラック)ブラウンヴィンテージ
30,200
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825645S・CS-F674・AL・A・NV・BK背・座:FSC(R)認証ラバーウッド成形合板(表面FSC(R)認証ビーチ突板)・ウレタン塗装(抗ウイルス) 脚:Φ15.9スチールパイプ・粉体塗装(ブラック)ナチュラルヴィンテージ
30,200
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825661S・CS-F674A・AL・A・BK・CRM背・座:FSC(R)認証ラバーウッド成形合板(表面FSC(R)認証ビーチ突板)・ウレタン塗装(抗ウイルス) 脚:Φ15.9スチールパイプ・クロムメッキ仕上ブラック
32,200
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825670S・CS-F674A・AL・A・GR・CRM背・座:FSC(R)認証ラバーウッド成形合板(表面FSC(R)認証ビーチ突板)・ウレタン塗装(抗ウイルス) 脚:Φ15.9スチールパイプ・クロムメッキ仕上グレー
32,200
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825679S・CS-F674A・AL・A・LBU・CRM背・座:FSC(R)認証ラバーウッド成形合板(表面FSC(R)認証ビーチ突板)・ウレタン塗装(抗ウイルス) 脚:Φ15.9スチールパイプ・クロムメッキ仕上ライトブルー
32,200
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825688S・CS-F674A・AL・A・LGE・CRM背・座:FSC(R)認証ラバーウッド成形合板(表面FSC(R)認証ビーチ突板)・ウレタン塗装(抗ウイルス) 脚:Φ15.9スチールパイプ・クロムメッキ仕上ライトグリーン
32,200
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825697S・CS-F674A・AL・A・WH・CRM背・座:FSC(R)認証ラバーウッド成形合板(表面FSC(R)認証ビーチ突板)・ウレタン塗装(抗ウイルス) 脚:Φ15.9スチールパイプ・クロムメッキ仕上ホワイト
32,200
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825706S・CS-F674A・AL・A・YE・CRM背・座:FSC(R)認証ラバーウッド成形合板(表面FSC(R)認証ビーチ突板)・ウレタン塗装(抗ウイルス) 脚:Φ15.9スチールパイプ・クロムメッキ仕上イエロー
32,200
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825715S・CS-F674・AL・A・BRV・CRM背・座:FSC(R)認証ラバーウッド成形合板(表面FSC(R)認証ビーチ突板)・ウレタン塗装(抗ウイルス) 脚:Φ15.9スチールパイプ・クロムメッキ仕上ブラウンヴィンテージ
32,200
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825731S・CS-F674・AL・A・NV・CRM背・座:FSC(R)認証ラバーウッド成形合板(表面FSC(R)認証ビーチ突板)・ウレタン塗装(抗ウイルス) 脚:Φ15.9スチールパイプ・クロムメッキ仕上ナチュラルヴィンテージ
32,200
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする