オリバー
スチールチェア
モダンでシンプルなチェア。綺麗な木目がリラックスできる空間を提供します。会議室やカフェスペースにもご利用いただけます。4脚までスタッキング可能。
高さ(mm)
775
奥行(mm)
520
座高(mm)
440
グリーン購入法
適合
内容量
1脚
注意
※画像と若干差異が生じる場合がございます。
※お届け先によってはチャーターでのお届けとなり、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14825758
S・CS-111C・N・AL・WS
脚:Φ15.9スチールパイプ・クロムメッキ仕上・塗装 背・座:3D成型合板(表面オーク/ビーチ突板)・ウレタン塗装
500
ナチュラルオーク
¥
55,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825767
S・CS-111C・WN・AL・WS
脚:Φ15.9スチールパイプ・クロムメッキ仕上・塗装 背・座:3D成型合板(表面オーク/ビーチ突板)・ウレタン塗装
500
ウォールナット
¥
58,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825776
S・CS-112A・WN・AL・WS
フレーム:Φ15.9スチールパイプ・クロムメッキ仕上 背・座:3D成型合板(表面オーク突板)・ウレタン塗装
550
ウォールナット
¥
62,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825785
S・CS-112A・N・AL・WS
フレーム:Φ15.9スチールパイプ・クロムメッキ仕上 背・座:3D成型合板(表面オーク突板)・ウレタン塗装
550
ナチュラル
¥
60,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません