エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着します。
自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができます。
強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。
工場にて規格に適合するように精密に設定しています。
トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。
軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。
負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。
エンドスリーブを16mm2までの四角形状に圧着できます。
クランプ接続の表面用の四角形状に圧縮します。
最大2×6mm2または2×AWG8のすべてのツインエンドスリーブにとくに合います。
ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。