曜日別特売

ソルジャーベストHC 8902

ソルジャーベストHC 8902 - カジメイクソルジャーベストHC 8902 - カジメイクソルジャーベストHC 8902 - カジメイクソルジャーベストHC 8902 - カジメイクソルジャーベストHC 8902 - カジメイクソルジャーベストHC 8902 - カジメイクソルジャーベストHC 8902 - カジメイクソルジャーベストHC 8902 - カジメイク

驚きの冷却機能で熱中症対策に効果抜群のソルジャーベストに冬を乗り切る温熱機能も加わりオールシーズン対応になりました。
背中上部・両脇後ろの3ヵ所にペルチェデバイスを配置。更に背中ポケットに夏:保冷剤、冬:カイロを入れることにより効率的に身体を冷却または温めます。
冷却効果は環境温度より最大約20℃マイナスに、温熱効果は表面温度最大約49℃になります。
新たに10分稼働2分停止を繰り返すゆらぎモードを搭載。2分停止することで麻痺した皮膚が再度温度変化を感じ、より冷たさや温かさを体感できます。
フロントとサイド部分のゴムバンドが身体への密着度を高めます。
ペルチェデバイスは取り外し可能なため、ベストの洗濯が可能です。

ブラック混率(%)ポリエステル100%内容量1着
注意
※商品にモバイルバッテリーや保冷剤、カイロは付属しておりません。
※モバイルバッテリー:磁気研究所HD-NIC10000GFの互換性確認済
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
148303518902F324084~98
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
148303608902O34.54395~110
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする