サマーソルジャーストレッチ長袖シャツ 8762

サマーソルジャーストレッチ長袖シャツ 8762 - カジメイクサマーソルジャーストレッチ長袖シャツ 8762 - カジメイクサマーソルジャーストレッチ長袖シャツ 8762 - カジメイクサマーソルジャーストレッチ長袖シャツ 8762 - カジメイクサマーソルジャーストレッチ長袖シャツ 8762 - カジメイクサマーソルジャーストレッチ長袖シャツ 8762 - カジメイクサマーソルジャーストレッチ長袖シャツ 8762 - カジメイクサマーソルジャーストレッチ長袖シャツ 8762 - カジメイク
(1件のレビュー)

ご好評のサマーソルジャーシリーズに新たに体にフィットして伸び縮みするストレッチ機能が加わりました。吸水速乾素材使用で暑い季節の作業を快適にサポートします。
熱がこもりやすい脇下には通気性の良いメッシュを採用。また、背面のベンチレーションから衣服内の熱やムレを逃がして快適です。
ファン付き作業服のインナーにもオススメです。
衿裏、両脇下に汗のにおいを軽減する消臭テープが縫い込まれています。
右胸にファスナー付きポケット、左胸にフラップ付きポケット、左袖にはペン挿しポケットを装備。

混率(%)表地:ポリエステル74%、綿24%、ポリウレタン2% メッシュ部分:ポリエステル100%内容量1着
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
148301078762ネイビーM11073160~170
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
148301168762ネイビーL11475170~180
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
148301258762ネイビーLL11877175~185
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
148301418762ネイビー3L12279175~185
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
148301778762ライトグレー3L12279175~185
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
148301508762ライトグレーM11073160~170
オープン
取扱い終了
代替品有
148301598762ライトグレーL11475170~180
オープン
取扱い終了
代替品有
148301688762ライトグレーLL11877175~185
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1483015087627354628187638762 サマーソルジャーストレッチ長袖シャツ 8763 カジメイク 73546281サマーソルジャーストレッチ長袖シャツ 8763カジメイク1着
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
1483015987627354629087638762 サマーソルジャーストレッチ長袖シャツ 8763 カジメイク 73546290サマーソルジャーストレッチ長袖シャツ 8763カジメイク1着
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
1483016887627354629987638762 サマーソルジャーストレッチ長袖シャツ 8763 カジメイク 73546299サマーソルジャーストレッチ長袖シャツ 8763カジメイク1着
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: 現場作業時
建設業・工事業

脇に入ったメッシュが空気を取り込むので、清涼感を感じてよい。
空調服と併せて使うと最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする