曜日別特売

ゼロヒートスキンシャツ 8860

ゼロヒートスキンシャツ 8860 - カジメイクゼロヒートスキンシャツ 8860 - カジメイクゼロヒートスキンシャツ 8860 - カジメイクゼロヒートスキンシャツ 8860 - カジメイクゼロヒートスキンシャツ 8860 - カジメイクゼロヒートスキンシャツ 8860 - カジメイクゼロヒートスキンシャツ 8860 - カジメイクゼロヒートスキンシャツ 8860 - カジメイク

生地の表面と裏面に2種類の高機能素材を使用し、着るだけで猛暑も快適なウェアが新登場です。
表面は外部からの熱をブロックする高遮熱機能素材で衣服内温度の上昇を抑えます。また、裏面は汗や水分が乾くときの気化冷却効果で生地の温度を下げ、心地良い涼しさが持続します。
非常に軽量な素材に動きやすく快適なストレッチ、紫外線を防ぐUVカット、ドライな着心地の吸水速乾を装備。
左胸・左袖・両脇に便利なポケットが付いています。

材質
ポリエステル82%、ポリプロピレン18%
内容量
1着
全8種類を絞り込む
色
サイズ
着丈(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸廻(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
735467198860アイスグレーM11073160~170
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
735467288860アイスグレーL11475170~180
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
735467378860アイスグレーLL11877175~185
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
735467468860アイスグレー3L12279175~185
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
735467558860ブラックM11073160~170
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
735467718860ブラックL11475170~180
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
735467808860ブラックLL11877175~185
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
735467898860ブラック3L12279175~185
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする