スーパーツール
チェーン付スーパーロックフックセット(開閉ロック式スイベル付)
作業効率と安全性をより高めたスーパーロックフック
用途
敷鉄板用吊フック
仕様
スイベルフック・チェーン付
全長(mm)
1359(チェーン含む)
質量(kg)
8.3
容量(t)
3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14829197
SLH3ASBC
¥72,760
¥
59,980
¥65,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください