日本マタイ
ながもちネット
角目仕上げだから張込み簡単です。
コシのある極太糸を使用しています。
張りやすく耐候性もアップしました。
用途
防鳥網。
仕様
四隅取付ロープ付
材質
ポリエチレン
色
黒
寸法(m)
3×3
目合い(mm)
30角目
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14832539
3MX3M
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください