日本マタイ
かぜよけくん
大切な作物を強風から守る防風ネットです。
畑の周囲を囲って強風から大切な作物を守ります。
ラッセル編みの特性により、強風の風圧を軽減することができ取付けに便利な四隅ハトメ付きのネットです。
用途
家庭用防風ネット。
仕様
四隅固定用ハトメ穴付,取付用ロープ5m付
材質
ネット;ポリエチレン,ハトメ;アルミ
色
ブルー
寸法(m)
1.5×10
目合い(mm)
網:約4目
内容量
1個
注意
※耐用期間は約1年が目安です。
※風圧を受けますのでネットや支柱が飛ばされないよう完全に固定してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14832530
4mmメ 1.5m.x10m
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください