イノベックス(旧:ダイオ化成)
アルミネット1816メッシュ
金網の中でも扱いやすいアルミ製のネットです。
サビたり目ずれのしない張りのある丈夫なネットです。
用途
ペットハウスの網戸・工作用アルミ製ネット。
色
ブライト
長さ(m)
2
幅(cm)
91
メッシュ
18×16
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14832469
91CMX2M ブライト
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください