曜日別特売

オートマチックぶどう鋏細直

オートマチックぶどう鋏細直 - サボテン

磁力で自動で動き軽く開きます。
打ち合わせ部分にマグネットが入っており、軽く開くことができます。
ステンレス刃物鋼にフッ素樹脂加工でサビ・ヤニに強いです。
マグネットは取り外し可能で別売りのチューニングマグネットにより磁力を調整することが可能です。
先細タイプで狭いすきまでもお手入れができます。
両面目盛つきで房づくりに便利です。

用途ぶどうのお手入れ。材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:PP+TPE樹脂、ストッパー部:PA6刃長(mm)35刃形先細直刃特性マグネットつき、フッ素加工刃内容量1個
注意
※刃は鋭利ですので、ケガの無いように注意して御使用下さい。
※使用後は汚れを取り除いて保管して下さい。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14832478No.B-1AT
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする