曜日別特売

アルミタンブラーロゴスパーク

アルミタンブラーロゴスパーク - サンナップ

材質/アルミニウム

用途熱伝導の高さから手や口に伝わる冷涼感は圧倒的。軽量でスタッキング性能の高い為アウトドアで便利に使えます。リサイクル可能素材として資源回収も可能。容量(mL)540高さ(mm)135口径(Φmm)84容量(オンス)18内容量1袋(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14829459C540ALP
500
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする