AIR FEEL TECH 長袖クルー 8757

AIR FEEL TECH 長袖クルー 8757 - ATION(エイション)AIR FEEL TECH 長袖クルー 8757 - ATION(エイション)AIR FEEL TECH 長袖クルー 8757 - ATION(エイション)AIR FEEL TECH 長袖クルー 8757 - ATION(エイション)AIR FEEL TECH 長袖クルー 8757 - ATION(エイション)

夏にシャツがべたつき不快になるのは、素材本来の通気性が汗で塞がれ低下することが原因でした。新素材『AIR FEEL TECH』は生地に通気口を備えたメッシュ構造と吸汗速乾で、汗による通気性低下を防ぎ、風を通じて涼感が実感できます。
ファン付き作業服のインナーにもオススメです。
体にフィットするように伸び縮みするストレッチ素材と、肩や身幅など全体的にゆったりしたサイズ感が特徴のリラックスフィットです。
両脇下に汗のにおいを軽減する消臭テープが縫い込まれています。
ソフトでふんわりとした綿タッチの肌触りです。
便利な左胸ポケット付き。

混率(%)ポリエステル83% 複合繊維(ポリエステル)17%内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
148298008757ベージュL11458.568
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
148298098757ベージュLL11860.570
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
148298188757ベージュ3L12262.572
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
148298278757ネイビーM11056.566
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
148298368757ネイビーL11458.568
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
148298458757ネイビーLL11860.570
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
148298618757ネイビー3L12262.572
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
148298708757ブラックM11056.566
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
148298798757ブラックL11458.568
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
148298888757ブラックLL11860.570
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
148298978757ブラック3L12262.572
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
148297918757ベージュM11056.566
オープン
1,798
1,978(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする