戸別収集用噂のカラスよけ

戸別収集用噂のカラスよけ - 日本マタイ戸別収集用噂のカラスよけ - 日本マタイ戸別収集用噂のカラスよけ - 日本マタイ戸別収集用噂のカラスよけ - 日本マタイ戸別収集用噂のカラスよけ - 日本マタイ戸別収集用噂のカラスよけ - 日本マタイ戸別収集用噂のカラスよけ - 日本マタイ戸別収集用噂のカラスよけ - 日本マタイ

カラスの被害からゴミ袋を守る一般家庭向け飛散防止ネットです。
ゴミの上から被せるだけで細かい網目でカラスのクチバシをしっかりガードします。
風に煽られにくいズッシリ重い(180g/m)おもりロープが付いていて、隙間もしっかりガードできるストッパー付きです。
汚れが目立たない景観に配慮したシックなオリーブグリーン色です。
持ち主を判別しやすいネームシート(名札)付きです。
上部の絞りひもでフェンスや柱にしっかり固定できます。

用途戸別収集用カラスよけゴミネット。仕様戸別収集用(ご家庭向け)材質ネット;ポリエチレン,ストッパー;ポリアセタール,おもりロープ;ポリプロピレン/鉛オリーブグリーン目合い(mm)4角目内容量1個
注意
※火気に近づけないでください。
※台風など予測ができない強風が発生する場合は、使用を控えてください。風で飛ばされる恐れがあります。
※上部の絞りヒモは、隙間ができないようにしっかりと絞め、緩まないようにストッパーで固定してください。
※廃棄の際は、各地方自治体のルールに従ってください。
※用途以外には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
質量(g)
サイズ(cm)
収納容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1483732670Lヨウ周囲:180cm総:約550直径55×高さ80約70
オープン
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
14837335140Lヨウ周囲:280cm総:約800直径95×高さ80約140
オープン
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする