神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
ニューマルチパネル(セパレート型)
各ユニットを自由に組合わすことのできるセパレートタイプ
材質
本体:ステンレス(SUS304)、名札:アクリル樹脂
寸法W(mm)
135
仕上
ヘアライン
内容量
1台
注意
※インターホンはすべて3個用スイッチボックス取付けの上、ご利用下さい。
※インターホンにつきましては、各メーカーにお問合せ下さい。
※ミニクリプトン球(E-17)は別途
※ルームナンバーは別途承ります。
※設置は屋内の雨のかからない場所に取付けて下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法H(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14839715
SK-MRP42
インターホンパネル:なし
115
18
¥
11,600
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14839731
SK-MRP43
インターホンパネル:TYPE-C
210
18
¥
13,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14839740
SK-MRP43
インターホンパネル:TYPE-F
210
18
¥
13,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14839749
SK-MRP43
インターホンパネル:TYPE-L
210
18
¥
13,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14839758
SK-MRP44
インターホンパネル:なし
300
78
¥
21,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください