ニュ-マルチパネル
照明、室名札、インターホンカバー、新聞受の機能を体化
商品にインターホン本体は含まれておりません。
照明はミニクリプトン球(E-17)使用しています。
設置は、屋内の雨のかからない場所に取付けて下さい。
インターホンタイプをお選び下さい。
ルームナンバーは別途。
その他インターホンメーカー:アイホン
材質本体:アルミ型材、カバー:鋼板、名札:ステンレス、エンドカバー:樹脂
色ステンカラー
寸法W(mm)160
仕上アクリル樹脂・焼付塗装(梨地)
内容量1台
注意
※結線工事は別途工事が必要です※インターホンにつきましては、各メーカーにお問い合わせください。