神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
木製一般室名札 突出スイング型 無地
般室名札(R付・突出スイング型)
左右スイング稼働で横からの衝撃を吸収
仕様
突出スイング型
材質
本体:タモ材(化粧合板)、指示板:ABS樹脂
寸法H(mm)
110
寸法D(mm)
18
寸法W(mm)
300
内容量
1枚
注意
※本製品の金具部分は塗装仕上(茶)からアルミシルバー仕様に変更致しました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14838288
SK-WN-2SW 無地
¥
22,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください