イノベックス(旧:ダイオ化成)
防雪・防砂ネット
除雪地域で住宅周り、カーポートなどでの防雪対策に最適、丈夫なネットです。
カーポート・玄間等出入口・菜園等、風雪が吹き込んでくる場所に最適です。
周囲約45cm間隔でハトメ取付済みです。
用途
防風・防雪・防砂。
材質
ポリエチレン
色
ブルー
寸法(m)
1.8×3.6
目合い(mm)
約1
内容量
1個
注意
※ネット設置に際しては取付場所の強度に注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14837290
1.8X3.6m ブルー
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください